Motion
GN106KRR  C1 L/C

Timken (Fafnir)
GN106KRR C1 L/C

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.1400 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #14120222
No. Fabricante GN106KRR C1 L/C
Precio532.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GN106KRR C1 L/C

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 3.1400 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #14120222
No. Fabricante GN106KRR C1 L/C
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
Precio532.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1400 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    7520
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    sí
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • UPC_NO
    87796100367

Descripción general

Descripción del fabricante
GN106KRR ANILLO INTERIOR ANCHO DE C1 L/C Y HOUS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo