Motion
GVFD 45  A4433

Timken (Fafnir)
GVFD 45 A4433

GVFD 45 A4433
Artículo MI #14120229
No. Fabricante GVFD 45 A4433
Precio1,120.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GVFD 45 A4433

GVFD 45 A4433
Artículo MI #14120229
No. Fabricante GVFD 45 A4433
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
Precio1,120.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.185 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.346 pulg.
  • Ancho general
    5.875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Inserto de cojinete de bolas de anillo interior ancho
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica
    8160
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida triangular 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    SÍ
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Nylon moldeado de una pieza

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GVFD 45 A4433 Y ALOJADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo