Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de anillo interior ancho
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica4370
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Relubricableno
- Tipo de reténRetenedor PRB
- UPC_NO87796099722