Motion
YCJ 75 SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 75 SGT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 75 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14120391
No. Fabricante YCJ 75 SGT
Precio780.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJ 75 SGT

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 75 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14120391
No. Fabricante YCJ 75 SGT
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
Precio780.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    YCJ

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR 75 SGT ANCHO Y ALOJADO UN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo