Motion
QVVPL15081ST

Timken
QVVPL15081ST

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Doble bloqueo de collar en V, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #14120417
No. Fabricante QVVPL15081ST
Precio2,843.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QVVPL15081ST

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Doble bloqueo de collar en V, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #14120417
No. Fabricante QVVPL15081ST
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
Precio2,843.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello doble
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QVVPL15081ST Y ALOJADO