Motion
YAKH 1-7/16 SGT

Timken (Fafnir)
YAKH 1-7/16 SGT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #14120428
No. Fabricante YAKH 1-7/16 SGT
Price$207.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YAKH 1-7/16 SGT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #14120428
No. Fabricante YAKH 1-7/16 SGT
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
Price$207.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del anillo interior
    1.788 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.047 pulg.
  • Ancho general
    1.788 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica
    6440
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    YAKH 1-7/16 SGT
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    SÍ
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Nylon moldeado de una pieza
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
YAKH 1-7/16 SGT ANILLO INTERIOR ANCHO Y HOUS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo