Motion
YASM3 7/16 SGT

Timken (Fafnir)
YASM3 7/16 SGT

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas de cuatro pernos - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de bloque de almohadas de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14120437
No. Fabricante YASM3 7/16 SGT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YASM3 7/16 SGT

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas de cuatro pernos - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de bloque de almohadas de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #14120437
No. Fabricante YASM3 7/16 SGT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Bloque de almohada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    YASM

Descripción general

Descripción del fabricante
YASM3 7/16 SGT ANILLO INTERIOR ANCHO Y CARCASA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo