Motion
24096KYMBW33W45S2C5

Timken
24096KYMBW33W45S2C5

Cojinete de rodillo no montado - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 218 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto
Artículo MI #14120661
No. Fabricante 24096KYMBW33W45S2C5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24096KYMBW33W45S2C5

Cojinete de rodillo no montado - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 218 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto
Artículo MI #14120661
No. Fabricante 24096KYMBW33W45S2C5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Ancho del anillo interior
    5.906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    218 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    0087796368507

Descripción general

Descripción del fabricante
24096KYMBW33W45S2C5 BARRA DE RODILLO ESFÉRICA