Motion
239/750YMBW93W902C3

Timken
239/750YMBW93W902C3

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14120663
No. Fabricante 239/750YMBW93W902C3
Precio226,011.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
239/750YMBW93W902C3

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14120663
No. Fabricante 239/750YMBW93W902C3
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
Precio226,011.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    750 mm
  • Ancho del anillo interior
    10.158 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1000 mm
  • En general Ancho  
    185 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Dedo mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    0087796230828

Descripción general

Descripción del fabricante
239/750YMBW93W902C3 BARRA DE RODILLO ESFÉRICA