Motion
22318EJW33W98C3

Timken
22318EJW33W98C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14120683
No. Fabricante 22318EJW33W98C3
Precio1,769.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22318EJW33W98C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14120683
No. Fabricante 22318EJW33W98C3
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
Precio1,769.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo interior
    7.284 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    0013992454218

Descripción general

Descripción del fabricante
22318EJW33W98C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS