Motion
24040EJW33W40IW21AC3

Timken
24040EJW33W40IW21AC3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14120685
No. Fabricante 24040EJW33W40IW21AC3
Precio9,119.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
24040EJW33W40IW21AC3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14120685
No. Fabricante 24040EJW33W40IW21AC3
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
Precio9,119.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ancho del anillo interior
    8.583 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana estampada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    0087796382329

Descripción general

Descripción del fabricante
24040EJW33W40IW21AC3 RODILLO ESFÉRICO