Motion
S-4790-A

Timken
S-4790-A

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 330 mm Diámetro interno, 495.30 mm Diámetro externo, 88.90 mm Ancho
Artículo MI #14120687
No. Fabricante S-4790-A
Precio34,766.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
S-4790-A

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 330 mm Diámetro interno, 495.30 mm Diámetro externo, 88.90 mm Ancho
Artículo MI #14120687
No. Fabricante S-4790-A
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
Precio34,766.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    330 mm
  • Exterior Diámetro  
    495.30 mm
  • En general Ancho  
    88.90 mm
  • Peso
    105.6 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    579000 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    1032600 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
S-4790-A COJINETES DE BOLAS Y RODILLOS DE EMPUJE