Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Tamaño del orificio1.181 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.945 pulg.
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho0.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Capacidad de carga dinámica4850
- RPM de funcionamiento máximas7609 RPM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloDos sellos mecánicos
- AutoalineaciónNo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO87796027831