Motion
R210PPC3FS381A

Timken (Fafnir)
R210PPC3FS381A

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #14120746
No. Fabricante R210PPC3FS381A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
R210PPC3FS381A

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #14120746
No. Fabricante R210PPC3FS381A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño del orificio
    1.969 pulg.
  • Radio de filete
    0.043 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.787 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    8740
  • RPM de funcionamiento máximas
    5000 RPM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    87796297616

Descripción general

Descripción del fabricante
R210PPC3FS381A COJINETES DE BOLAS, PROFUNDIDAD DE LA BOLA G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo