Motion
205K17
Rodamiento de bolas - Orificio recto, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #14120769
No. Fabricante 205K17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas - Orificio recto, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #14120769
No. Fabricante 205K17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.591 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    3490
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    abierto
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    87796218864

Descripción general

Descripción del fabricante
RA DE RANURA PROFUNDA DE BOLAS DE COJINETES DE BOLAS 205K17

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo