Motion
160BIC646AA824B6

Timken (Fafnir)
160BIC646AA824B6

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 18.0000 pulg. OD, 1.0000 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #14120771
No. Fabricante 160BIC646AA824B6
Precio33,460.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
160BIC646AA824B6

Rodamiento de bolas - Orificio recto, 18.0000 pulg. OD, 1.0000 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #14120771
No. Fabricante 160BIC646AA824B6
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
Precio33,460.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    16 pulg.
  • Radio de filete
    0.1 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    20100
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Latón mecanizado
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    abierto
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    87796095922

Descripción general

Descripción del fabricante
160BIC646AA824B6 COJINETES DE BOLAS, PROFUNDIDAD DE LA BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo