Motion
PS8KDD C2 FS381A

Timken (Fafnir)
PS8KDD C2 FS381A

Cojinete de bolas - Orificio recto, 1.6250 in de diámetro exterior, 0.4380 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #14120785
No. Fabricante PS8KDD C2 FS381A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
PS8KDD C2 FS381A

Cojinete de bolas - Orificio recto, 1.6250 in de diámetro exterior, 0.4380 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #14120785
No. Fabricante PS8KDD C2 FS381A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.75 pulg.
  • Radio de filete
    0.031 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4380 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    2340
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Dos escudos
  • Autoalineación
    No
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    13992211217

Descripción general

Descripción del fabricante
PS8KDD C2 FS381A COJINETES DE BOLAS, PROFUNDIDAD DE LA BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo