Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Tamaño del orificio1.378 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ancho del anillo interior0.669 pulg.
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho0.6690 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Capacidad de carga dinámica8730
- RPM de funcionamiento máximas6542 RPM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloabierto
- AutoalineaciónNo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO87796142114