Motion
9104PPG Z5 FS50000

Timken (Fafnir)
9104PPG Z5 FS50000

9104PPG Z5 FS50000
Artículo MI #14120788
No. Fabricante 9104PPG Z5 FS50000
Precio103.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
9104PPG Z5 FS50000

9104PPG Z5 FS50000
Artículo MI #14120788
No. Fabricante 9104PPG Z5 FS50000
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
Precio103.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.813 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.654 pulg.
  • Ancho general
    1.813 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    2340
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992211194

Descripción general

Descripción del fabricante
9104PPG Z5 FS50000 COJINETES DE BOLAS BOLA DE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo