Especificaciones
Dimensiones
- Radio de filete0.079 pulg.
- Ancho del anillo interior2.205 pulg.
- En general Ancho0 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Capacidad de carga dinámica19400
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloun escudo
- AutoalineaciónNo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO87796086043