Motion
LM654648DW-90085

TIMKEN
LM654648DW-90085

Cojinete de rodillo desmontado - 4.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #14121012
No. Fabricante LM654648DW-90085
Precio16,750.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
LM654648DW-90085

Cojinete de rodillo desmontado - 4.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #14121012
No. Fabricante LM654648DW-90085
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
Precio16,750.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    83.709 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    0053893113784
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893113784

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS LM654648DW-90085
  • Disponible en configuraciones de una, dos y varias filas, así como en tamaños patentados
  • Diseñado en colaboración con ingenieros de equipos originales para diseñar, diseñar y probar rodamientos para un rendimiento superior en muchas aplicaciones
  • Los diseños densos en potencia permiten cargas más pesadas y pueden ayudar a prolongar la vida útil de los rodamientos
  • Geometría interna optimizada que reduce el par motor y las temperaturas de funcionamiento para prolongar la vida útil del sistema de lubricación
  • Se puede diseñar para soportar entornos de alta corrosión, alta temperatura y vacío o baja lubricación con mejoras patentadas
  • Las ranuras proporcionan lubricación adicional al cojinete
  • Las ranuras de la cara proporcionan una mayor lubricación para reducir el desgaste de la cara cónica
  • El chavetero evita la rotación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos