Motion
HM237542D-90023

TIMKEN
HM237542D-90023

Cojinete de rodillo desmontado - 4.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14121021
No. Fabricante HM237542D-90023
Precio12,059.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
HM237542D-90023

Cojinete de rodillo desmontado - 4.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14121021
No. Fabricante HM237542D-90023
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
Precio12,059.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    4.8750 pulg.
  • Peso
    70.666 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    0053893536033
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893536033

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS HM237542D-90023
  • Disponible en configuraciones de una, dos y varias filas, así como en tamaños patentados
  • Diseñado en colaboración con ingenieros de equipos originales para diseñar, diseñar y probar rodamientos para un rendimiento superior en muchas aplicaciones
  • Los diseños densos en potencia permiten cargas más pesadas y pueden ayudar a prolongar la vida útil de los rodamientos
  • Geometría interna optimizada que reduce el par motor y las temperaturas de funcionamiento para prolongar la vida útil del sistema de lubricación
  • Se puede diseñar para soportar entornos de alta corrosión, alta temperatura y vacío o baja lubricación con mejoras patentadas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"