Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter17.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.875 pulg.
- Ancho general8.8125 pulg.
- Peso528.492 lb
Details
- Tipo de conjuntoMontaje completo
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos desmontado
- DescripciónRodamiento de rodillos cónicos de doble fila
- Número de Upc del fabricante0053893102320
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO0053893102320
Descripción general
- Disponible en configuraciones de una, dos y varias filas, así como en tamaños patentados
- Diseñado en colaboración con ingenieros de equipos originales para diseñar, diseñar y probar rodamientos para un rendimiento superior en muchas aplicaciones
- Los diseños densos en potencia permiten cargas más pesadas y pueden ayudar a prolongar la vida útil de los rodamientos
- Geometría interna optimizada que reduce el par motor y las temperaturas de funcionamiento para prolongar la vida útil del sistema de lubricación
- Se puede diseñar para soportar entornos de alta corrosión, alta temperatura y vacío o baja lubricación con mejoras patentadas
- Las ranuras proporcionan lubricación adicional al cojinete
- Las ranuras de la cara proporcionan una mayor lubricación para reducir el desgaste de la cara cónica
- El chavetero evita la rotación
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Timken Aggregate Split CRB Case StudyTimken Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units helped an aggregate customer reduce downtime and simplify maintenance on a primary conveyor drive drum. The solution eliminated the need to remove power transmission equipment, increasing productivity and lowering maintenance costs.
View Literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View Literature
More resources
Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings
Timken mounted poly-round plain bearings are made of high performance bearing-grade polymer materials, incorporating lubricity into composition. Corrosion resistant and lubrication free, Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings are ideal for applications where sanitation and contamination are critical concerns.
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.