Motion
320PG
320PG Afilador de lápiz recto, pinza de 1/8", fresa, 60000 RPM, escape trasero
Artículo MI #14121374
No. Fabricante 320PG
Precio177.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
320PG Afilador de lápiz recto, pinza de 1/8", fresa, 60000 RPM, escape trasero
Artículo MI #14121374
No. Fabricante 320PG
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
Precio177.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    5/32 pulg.
  • Altura total
    0.7400 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del husillo
    0.37 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    8 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Aleación con agarre de TPU
  • Estilo de mango
    Recto
  • Incluye
    (1) conjunto de manguera, (1) escape de manguito, (2) llave, (1) herramienta
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Estilo acelerador
    Giro
  • UPC_NO
    663023168104
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
320PG AMOLADORA DE LÁPIZ DE AIRE 60000 RPM
  • COMODIDAD: con un agarre personalizado de TPU, baja vibración y ruido y un mando de control de velocidad sobredimensionado, el 320PG se ha diseñado para mejorar la comodidad y la seguridad del usuario.
  • PRODUCTIVIDAD: las innumerables capacidades del 320PG permiten realizar más tareas con una herramienta única, lo que permite la máxima versatilidad y productividad.
  • VALOR: La asequibilidad en todos los ámbitos es una prioridad principal para el 320PG, que proporciona un rendimiento de alta calidad a un precio asequible.
  • También disponible en el kit 320PGK que incluye 5 puntos de montaje surtidos y 5 fresas de metal duro surtidos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno