Motion
140EP
140EP Lápiz de grabado de aire, 11400 BPM, Acelerador deslizante
Artículo MI #14121376
No. Fabricante 140EP
Precio198.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
140EP Lápiz de grabado de aire, 11400 BPM, Acelerador deslizante
Artículo MI #14121376
No. Fabricante 140EP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de la manguera
    5/32 pulg.
  • Altura total
    0.6700 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del husillo
    0.33 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.4 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    1 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Material del mango
    Latón con agarre de TPU
  • Estilo de mango
    En línea
  • Incluye
    Lápiz de grabado y un lápiz estándar, conjunto de manguera
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • Estilo acelerador
    Portaobjetos/Zoom
  • UPC_NO
    663023168098
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
140EP BOLÍGRAFO DE GRABADO AL AIRE 11400 LPM
  • RENDIMIENTO: Diseñado pensando en la durabilidad, el 140EP graba con precisión incluso las superficies más duras con facilidad
  • Este lápiz versátil es ideal para marcar herramientas y otros equipos, lo que facilita la identificación y reduce los tiempos de ciclo
  • COMODIDAD: diseñado ergonómicamente con un agarre de goma suave y un cuerpo delgado, la comodidad de la ligera 140EP la hace ideal para un uso prolongado, todo sin sacrificar la legibilidad
  • VALOR: Es posible disfrutar del rendimiento de un producto bien hecho sin gastar dinero, y el 140EP es un ejemplo excelente
  • Su precio proporciona un gran valor al cliente, lo que lo convierte en una herramienta asequible y fiable incluso para los presupuestos más ajustados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno