Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónChaqueta bomber ANSI Tipo R Clase 3 con forro acolchado incorporado
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314821912
- Material616314821912
- Número de subdivisiones4
Descripción general
- Capa exterior de poliéster 300D resistente al agua con costuras selladas
- Forro acolchado para mayor calidez
- Cierre con cremallera
- Cinta reflectante de 2"
- Dos bolsillos calientamanos en la cintura y dos bolsillos para bolígrafos
- 50+ Protección solar UPF
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación