Especificaciones
Details
- Clase ANSIR2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónSudadera con capucha y cremallera completa con forro de sherpa para mujer ANSI Tipo R Clase 2
- Número de Upc del fabricante616314822131
- Número de subdivisiones2
Descripción general
Descripción del fabricante
323W6819T-YEL/L CLASE R ANSI 3
- Exterior de forro polar de poliéster con forro polar de sherpa
- Distintiva abertura asimétrica con cremallera
- Capucha moldeada con forro interior en contraste y botones de ajuste
- Cinta reflectante de 2"
- Bolsillos frontales para calentar las manos
- Puño de la manga con abertura para el pulgar
- 50+ Protección solar UPF
- Los tamaños L-3XL cumplen con la clasificación ANSI 107 R3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature