Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónSudadera de forro polar contorneado ANSI Tipo R Clase 2 para mujer
- Número de Upc del fabricante616314822216
- Número de subdivisiones2
Descripción general
- Forro polar de poliéster de 8.85 oz
- Cuello alto extragrande cruzado
- Dos bolsillos calientamanos
- Cinta reflectante de 2"
- 50+ Protección solar UPF
- Los tamaños L-3XL cumplen con la clasificación ANSI 107 R3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación