Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR2
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónChaqueta Softshell contorneada ANSI Tipo R Clase 2 para mujer
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314822230
- Material616314822230
- Número de subdivisiones3
Descripción general
- Tejido resistente al agua con membrana transpirable
- Forro polar incorporado
- Ventilación en las axilas para mayor transpirabilidad
- Dos bolsillos en la cintura con cremalleras impermeables
- Los ajustadores de los puños de las mangas reducen la entrada de agua sobre la muñeca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación