Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR2
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónChaleco acolchado reversible contorneado ANSI Tipo R Clase 2 para mujer
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314822414
- Material616314822414
- Número de subdivisiones4
Descripción general
- Carcasa oxford de poliéster 300D impermeable y duradera con revestimiento de PU
- Acolchado con relleno de poliéster para mayor calidez
- Reversible a negro
- Dos bolsillos delanteros a la cintura en el lado principal y dos bolsillos calientamanos en el reverso
- Cinta reflectante de 2"
- 50+ Protección solar UPF
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación