Motion
5G-5FJX90M

GATES RUBBER CO
5G-5FJX90M

5G-5FJX90M
Artículo MI #14136979
No. Fabricante 5G-5FJX90M
Precio50.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5G-5FJX90M

5G-5FJX90M
Artículo MI #14136979
No. Fabricante 5G-5FJX90M
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
Su precio$50.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 5 JIC 37° Flare
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 JIC37°

Detalles

  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
710341015 5G-5FJX90M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"