Motion
16G-16FJX180-102 XBULK

Gates
16G-16FJX180-102 XBULK

16G-16FJX180-102 XBULK
Artículo MI #14146098
No. Fabricante 16G-16FJX180-102 XBULK
Precio142.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16G-16FJX180-102 XBULK

16G-16FJX180-102 XBULK
Artículo MI #14146098
No. Fabricante 16G-16FJX180-102 XBULK
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
Precio142.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 16 JIC 37° Flare
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/16-12 JIC37°

Detalles

  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    180° Tubo doblado
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
71036102 16G-16FJX180-102 XBULK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo