Motion
3/8X50 LIMPIEZA PW3000 AZUL

Gates
3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE

3/8X50 LIMPIEZA PW3000 AZUL
Artículo MI #14146163
No. Fabricante 3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE
Precio314.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE

3/8X50 LIMPIEZA PW3000 AZUL
Artículo MI #14146163
No. Fabricante 3/8X50 CLEAN PW3000 BLUE
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
Precio314.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.67 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053515190
  • Presión de trabajo
    210

Descripción general

Descripción del fabricante
46572470 3/8X50 LIMPIEZA PW3000 AZUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo