Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.3120 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.00005 lb
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA04200320312S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.1560 pulg.
- Tarifa de primavera23.2500 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico