Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.00007 lb
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA06000320625S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.3430 pulg.
- Tarifa de primavera5.2500 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico
Descripción general
Descripción del fabricante
A06000320625S RESORTE CÓNICO DE COMPENSACIÓN, ACERO INOXIDABLE