Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.6000 pulg.
- Peso0.00008 lb
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA06000350500S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.3120 pulg.
- Tarifa de primavera8.6400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico