Motion
A06000380375S

AS RAYMOND
A06000380375S

Resorte de compresión cónico - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y sin conexión a tierra, 0.6000 in OD, 0.3750 in Longitud, 0.0380 in Tamaño de cable, 13.9900 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14151462
No. Fabricante A06000380375S
Precio4.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
A06000380375S

Resorte de compresión cónico - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y sin conexión a tierra, 0.6000 in OD, 0.3750 in Longitud, 0.0380 in Tamaño de cable, 13.9900 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14151462
No. Fabricante A06000380375S
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
Precio4.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Peso
    0.00009 lb
  • Tamaño del cable
    0.0380 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y sin conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    A06000380375S
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Extremo pequeño de OD
    0.3120 pulg.
  • Tarifa de primavera
    13.9900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
A06000380375S RESORTE CÓNICO DE COMPENSACIÓN, ACERO INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"