Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.00012 lb
- Tamaño del cable0.0400 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA07200400750S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.3430 pulg.
- Tarifa de primavera7.3500 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico