Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.00023 lb
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA07200550500S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.2810 pulg.
- Tarifa de primavera40.5000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico
Descripción general
Descripción del fabricante
A07200550500S RESORTE CÓNICO DE COMPENSACIÓN, ACERO INOXIDABLE