Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.00016 lb
- Tamaño del cable0.0420 pulg.
Details
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA08500421250S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.3750 pulg.
- Tarifa de primavera4.3200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico
Descripción general
Descripción del fabricante
A08500421250S RESORTE CÓNICO DE COMPENSACIÓN, ACERO INOXIDABLE