Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.00036 lb
- Tamaño del cable0.0630 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA08500630625S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.3120 pulg.
- Tarifa de primavera39.0700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico