Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.00041 lb
- Tamaño del cable0.0670 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA08500670500S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.3750 pulg.
- Tarifa de primavera59.4500 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico
Descripción general
Descripción del fabricante
A08500670500S RESORTE CÓNICO DE COMPENSACIÓN, ACERO INOXIDABLE