Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.00032 lb
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteA09750550750S
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Extremo pequeño de OD0.5600 pulg.
- Tarifa de primavera12.8700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión cónico