Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.0570 pulg.
- Peso0.00003 lb
- Tamaño del cable0.0070 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00570070250X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.5823 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C00570070250X COMP MUELLE - 316 SS