Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.4400 pulg.
- Diámetro exterior0.0570 pulg.
- Peso0.00005 lb
- Tamaño del cable0.0070 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00570070440S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.4161 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión