Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.1880 pulg.
- Diámetro exterior0.0630 pulg.
- Peso0.00002 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00630100188S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera12.2284 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C00630100188S COMP MUELLE - 302 SS