Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.0630 pulg.
- Peso0.00008 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00630100625M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera3.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión