Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.0880 pulg.
- Peso0.00004 lb
- Tamaño del cable0.0080 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00880080250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.1658 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión