Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.0880 pulg.
- Peso0.00006 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00880100190X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.6644 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C00880100190X COMP MUELLE - 316 SS