Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.0880 pulg.
- Peso0.00007 lb
- Tamaño del cable0.0100 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoSin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC00880100250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.1650 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C00880100250S COMP MUELLE - 302 SS